Insert met excenterring INA GRAE40-NPP-B-FA107/125.5, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 43.8 mm
GRAE rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:03126976
Fabrikant:0076156040000
EAN:4012802812312



Documenten
Productdetails : INA GRAE 40 NPP/B/FA107/125.5 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Klemlager GRAE..-NPP-B-FA107/125.5
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43,8x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | stahl |
| Breedte | 43,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,18 excl. BTW
/ stuk
€ 84,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen