Insert met excenterring INA CRB35/110-XL, Buitendiameter: 112.3 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 30 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:CRB35/110-XL
Rubix:03121300
Fabrikant:0008336140000
EAN:4012802790191
INA CRB 35/110 XL SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter112,3 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA CRB 35/110 XL SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inleglagers CRB, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x112x112 mm
Logistiek gewicht530 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter112,3 mm
Materiaalstaal
Breedte30 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,08 excl. BTW
/ stuk
98,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.