Insert met excenterring INA GE70-XL-KTT-B, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 48.5 mm

GE rollager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE70-XL-KTT-B
Rubix:03126668
Fabrikant:0009786390000
EAN:4064327886606
INA GE 70 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 70 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Lager afgedicht door 3 afdichtingslippen aan 2 zijden (T). Vergrote binnenring.
Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, sferische buitenring, positionering door excentrische borgkraag, T-afdichtingen aan beide zijden

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x125x125 mm
Logistiek gewicht2450 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Materiaalstaal
Breedte48,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
264,49 excl. BTW
/ stuk
320,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.