Referenties
INA:PABO12-PP-AS
Rubix:03145976
Fabrikant:0016635770000
EAN:4012802061550

Documenten
Productdetails : INA PABO 12 PP/AS KOGELBUS
Lineaire lagers PABO..PP-AS, open versie, afdichting aan alle zijden, hersmeerbaar
Lineair glijlager PABO..PP-AS, open uitvoering, rondom afgedicht, kan worden nagesmeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Serie | pabo12 |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 60000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,90 excl. BTW
/ stuk
€ 165,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
