Referenties
INA:GIHRK80-DO-A
Rubix:03160572
Fabrikant:0066347960000
EAN:4012802525724

Documenten
Productdetails : INA GIHRK 80 DO/A STANGKOP FEMALE
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijdend contactoppervlak
Hydraulic joint head, maintenance required, can be clamped acc. to ISO 12 240-4.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 265x176x80 mm |
| Logistiek gewicht | 12764 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Diameter kop | 176 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihrk..-do |
| Binnendraad | m80x2 |
| Dyn. belasting | 402000 N |
| Lengte | 265 mm |
| Buitendiameter | 176 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- ina:GIHRK80-DO-C
- rubix:A0610754
- fabrikant:0978120640000
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
€ 915,31 excl. BTW/ stuk
