Insert met excenterring SNR ES203G2, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 19.1 mm
Tussenlager voor zelfinstellend lager
Zie technische informatieReferenties
SNR:ES203G2
Rubix:A0486578
EAN:3413529503384




Productdetails : SNR ES 203 G2 INSERT
Sferische buitenring, bevestiging door excentrische klemring, enkelvoudige lipdichting
sferische buitendiameter, bevestigd door excentrische ringen, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x36 mm |
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 19,1 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4780 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,53 excl. BTW
/ stuk
€ 18,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen