Insert met excenterring SKF YEL 206-2RF/VL065, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 48.4 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 206-2RF/VL065
Rubix:03044306
Fabrikant:51696
EAN:7316570385908
SKF YEL 206-2RF/VL065 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte48,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 206-2RF/VL065 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48,4x62x62 mm
Logistiek gewicht375 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte48,4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,12 excl. BTW
/ stuk
61,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.