Insert met excenterring INA E20-XL-KRR, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 34.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:E20-XL-KRR
Rubix:03121304
Fabrikant:0008644200000
EAN:4012802797046
INA E 20 XL/KRR INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA E 20 XL/KRR INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers E..-KRR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Breedte34,1 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring20 mm
Kokerpolyamide
Dikte14 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,84 excl. BTW
/ stuk
45,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.