Insert met excenterring INA GE50-XL-KTT-B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE50-XL-KTT-B
Rubix:03124026
Fabrikant:0008517440000
EAN:4064327795021
INA GE 50 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 50 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaallagerstaal
Breedte49,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Kokerplastic
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
€ 99,75 excl. BTW
/ stuk
€ 120,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.