Insert met excenterring INA GRA104-XL-NPP-B-AS2/V, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 25.4 mm

Insert Ball Bearing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GRA104-XL-NPP-B-AS2/V
Rubix:A0693101
Fabrikant:0964583130000
EAN:4064327237774
INA GRA 104 XL/NPP/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GRA 104 XL/NPP/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,07 excl. BTW
/ stuk
61,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.