Insert met excenterring INA GE60-XL-KRR-B, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 61.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE60-XL-KRR-B
Rubix:03160137
Fabrikant:0008037820000
EAN:4064327885005

Productdetails : INA GE 60 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 61,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 76,5 mm |
| Koker | staal |
| Dikte | 24 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,94 excl. BTW
/ stuk
€ 205,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden