Insert met excenterring INA E50-XL-KRR, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:E50-XL-KRR
Rubix:03121328
Fabrikant:0008039280000
EAN:4064327885012


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
Documenten
Productdetails : INA E 50 XL/KRR INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers E..-KRR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Breedte | 49,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Koker | plastic |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,42 excl. BTW
/ stuk
€ 105,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen