Insert met excenterring SNR EX215G2, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 92.1 mm

Bolvormige buitendiameter, excentrische ringmontage, afdichting met afdichtring

Zie technische informatie

Referenties

SNR:EX215G2
Rubix:A0486168
EAN:3413529503117
SNR EX 215 G2 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Materiaalgehard lagerstaal 100cr6
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EX 215 G2 INSERT KOGELLAGER


Insertlagers voor zelfuitlijnende behuizingen zijn verkrijgbaar met verschillende beugels voor eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Materiaalgehard lagerstaal 100cr6
Breedte92,1 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Nasmeerfunctieja
Boring2 mm
Kokerstaal
Dikte30 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
€ 173,64 excl. BTW
/ stuk
€ 210,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.