Insert met excenterring INA GRAE40-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm

GRAE rollager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GRAE40-NPP-B-FA106
Rubix:03126974
Fabrikant:0008404590000
EAN:4012802788662
INA GRAE 40 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GRAE 40 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Lager voor opspanning GRAE..-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x80x80 mm
Logistiek gewicht320 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,77 excl. BTW
/ stuk
78,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.