Insert met excenterring INA GE30-XL-KLL-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE30-XL-KLL-B
Rubix:03124011
Fabrikant:0008519650000
EAN:4012802800036
INA GE 30 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 30 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KLL-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte36,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring4 mm
Kokerstaal
Dikte18 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,55 excl. BTW
/ stuk
69,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.