Insert met excenterring INA GRAE35-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 39 mm
GRAE rollager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE35-NPP-B-FA106
Rubix:03126970
Fabrikant:0008403000000
EAN:4012802788709



Productdetails : INA GRAE 35 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Spanlager GRAE..-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 39 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,45 excl. BTW
/ stuk
€ 64,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen