Insert met excenterring NSK UC212D1, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 65.1 mm
Zelfinstellend lager Japanse standaard UC-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NSK:UC212D1
Rubix:03498538
Fabrikant:UC212D1 N
EAN:00029176544149


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | gegoten behuizing |
Documenten
Productdetails : NSK UC 212 D1 INSERT KOGELLAGER
Afgedicht door een combinatie van een hittebestendige, oliedichte afdichting van synthetisch elastomeer en een deflector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | gegoten behuizing |
| Breedte | 65,1 mm |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,19 excl. BTW
/ stuk
€ 178,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen