Insert met excenterring SKF YEL 211-200-2F, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 71.4 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 211-200-2F
Rubix:03476386
Fabrikant:78465
EAN:7316577754769


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 71,4 mm |
Productdetails : SKF YEL 211-200-2F Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 71,4 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,73 excl. BTW
/ stuk
€ 137,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen