Insert met excenterring INA RAE50-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE50-XL-NPP-FA106
Rubix:03121560
Fabrikant:0008432530000
EAN:4064327795007
INA RAE 50 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaallagerstaal (gehard chroomstaal), conform iso 683-17
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 50 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP

Sterke punten

Geen smeeropeningen.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid en bij lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaallagerstaal (gehard chroomstaal), conform iso 683-17
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,15 excl. BTW
/ stuk
100,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.