Insert met excenterring SKF YET 203/15, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 28.6 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 203/15
Rubix:03045311
Fabrikant:30334
EAN:7316570986525
SKF YET 203/15 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaalstaal (lager)
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 203/15 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,6x40x40 mm
Logistiek gewicht118,5 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaalstaal (lager)
Breedte28,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9560 N
Afdichtingopen
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,67 excl. BTW
/ stuk
27,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.