Insert met excenterring INA RAE12-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 19 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE12-XL-NPP-FA106
Rubix:03121510
Fabrikant:0008597100000
EAN:4012802797756
INA RAE 12 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaallagerstaal (doorgehard chroomstaal)
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 12 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP

Sterke punten

Geen smeeropeningen.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid en bij lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaallagerstaal (doorgehard chroomstaal)
Breedte19 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring12 mm
Kokerplastic
Dikte28,6 mm
Smeermiddelvet ga13 (lithiumzeep, minerale olie)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,14 excl. BTW
/ stuk
32,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.