Insert met excenterring SKF YEL 204-012-2F, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 43.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YEL 204-012-2F
Rubix:03476378
Fabrikant:78330
EAN:7316577758217
SKF YEL 204-012-2F Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte43,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 204-012-2F Y-LAGER


Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht206,3 g
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte43,7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
€ 37,79 excl. BTW
/ stuk
€ 45,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.