Insert met excenterring NSK UC210D1, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm

Zelfinstellend lager Japanse standaard UC-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NSK:UC210D1
Rubix:03498532
Fabrikant:UC210D1 N
EAN:00029176579271
NSK UC 210 D1 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalgegoten behuizing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NSK UC 210 D1 INSERT KOGELLAGER


Afgedicht door een combinatie van een hittebestendige, oliedichte afdichting van synthetisch elastomeer en een deflector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalgegoten behuizing
Breedte51,6 mm
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84829900
€ 81,44 excl. BTW
/ stuk
€ 98,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.