Insert met excenterring SKF YET 207/W64, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 207/W64
Rubix:03805048
Fabrikant:119147
EAN:07316571434681

Productdetails : SKF YET 207 W64 Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 483 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,86 excl. BTW
/ stuk
€ 301,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen