Insert met excenterring INA GNE100-KRR-B-FA107, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 86 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GNE100-KRR-B-FA107
Rubix:03126916
Fabrikant:0004880890000
EAN:4064327884787

Documenten
Productdetails : INA GNE 100 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GNE..-KRR-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 109,4x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 11410 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 86 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 174000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 140000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.177,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1.424,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen