BOSCH ACCU KANTENFREESMACHINE GKF 12V-8 BODY 06016B0001
GKF 12V-8 Solo L-Boxx
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GKF 12V-8
Rubix:19050247
Fabrikant:06016B0001
EAN:3165140909785



Productdetails : BOSCH ACCU KANTENFREESMACHINE GKF 12V-8 BODY 06016B0001
Deze accukantenfrees is 's werelds eerste in de professionele 12V-klasse en heeft een uniek ontwerp voor perfecte controle. De innovatieve vorm, het lage gewicht en het ideale evenwichtspunt zijn geoptimaliseerd voor comfortabel, ergonomisch hanteren. De compacte behuizing van de kantenfrees is het resultaat van de borstelloze motor en een 12V-systeem. Hij is snoerloos voor maximale wendbaarheid, comfort en vrijheid bij het frezen.
GKF 12V-8 Solo L-Boxx
Sterke punten
•Ergonomics: Comfortable handling thanks to a unique design, low weight and an ideal balance point
Compactness: Due to combination of a brushless motor and the 12V System
Cordless freedom: First professional cordless edge router leads to hassle-free working
Compactness: Due to combination of a brushless motor and the 12V System
Cordless freedom: First professional cordless edge router leads to hassle-free working
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,1 kg |
| Model | gkf |
| Onbelast toerental | 13000 rpm |
| Snelheid | 13000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,69 excl. BTW
/ stuk
€ 285,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
