Insert met excenterring INA E40-XL-KRR-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 56.5 mm
E40
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:E40-XL-KRR-B
Rubix:A0693271
Fabrikant:0008422490000
EAN:4064328230590


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer |
Documenten
Productdetails : INA E40 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale insteekkogellagers E..-KRR-B, sferische buitenring, bevestiging door excentrische borgring, R-afdichtingen aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Breedte | 56,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,41 excl. BTW
/ stuk
€ 82,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen