Insert met excenterring SKF YEL 210-2F/W64, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 62.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YEL 210-2F/W64
Rubix:03805019
Fabrikant:150540
EAN:07316571728612
SKF YEL 210-2F/W64 Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte62,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 210-2F/W64 Y-LAGER


Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht896 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte62,7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 350,83 excl. BTW
/ stuk
€ 424,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.