Insert met excenterring INA GRAE60-XL-NPP-B, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 37.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GRAE60-XL-NPP-B
Rubix:03121428
Fabrikant:0008495610000
EAN:4064327795014
INA GRAE 60 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GRAE 60 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaalstaal
Breedte37,1 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,44 excl. BTW
/ stuk
142,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.