Insert met excenterring SKF YEL 211-2F, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 71.4 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 211-2F
Rubix:03045304
Fabrikant:30324
EAN:7316570040388
SKF YEL 211-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte71,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 211-2F Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71,4x100x100 mm
Logistiek gewicht1253,2 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte71,4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,39 excl. BTW
/ stuk
113,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.