Insert met excenterring INA GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:03126982
Fabrikant:0028281200000
EAN:4064327886934
INA GRAE 50 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GRAE 50 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalgietijzer
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,74 excl. BTW
/ stuk
109,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.