Insert met excenterring INA E40-XL-KLL, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:E40-XL-KLL
Rubix:03121318
Fabrikant:0008522010000
EAN:4012802799934

Documenten
Productdetails : INA E 40 XL/KLL INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers E..-KLL, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 42,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Boring | 40 mm |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 21 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,21 excl. BTW
/ stuk
€ 107,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen