Insert met excenterring INA RAE15-NPP, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 19 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:RAE15-NPP
Rubix:A0543527
Fabrikant:0008501440000
EAN:4012802800371

Productdetails : INA RAE 15 NPP INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager RAE..-NPP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 19 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Koker | plastic |
| Smeermiddel | vet op lithiumbasis |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,31 excl. BTW
/ stuk
€ 33,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen