Insert met excenterring INA GE65-214-XL-KRR-B-FA164, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 48.5 mm

Rollager GE--KRRB

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE65-214-XL-KRR-B-FA164
Rubix:A0543253
Fabrikant:0009642120000
EAN:4012802822663
INA GE 65-214 A0543091XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter125 mm
Materiaalcorrotect
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 65-214 A0543091XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Lager met pakking op 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Klemlager GE..-KRR-B-FA164, sferische buitenring, bevestiging door excentrische spankraag, aan beide zijden R-afdichting, temperaturen tot +250°C

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2650 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter125 mm
Materiaalcorrotect
Breedte48,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.666,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.016,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.