Insert met excenterring SKF YET 208-108 CW, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 29.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YET 208-108 CW
Rubix:03805053
Fabrikant:78593
EAN:7316570964882
SKF YET 208-108 CW Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte29,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 208-108 CW Y-LAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht652 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte29,7 mm
Afdichtingopen
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
€ 73,41 excl. BTW
/ stuk
€ 88,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.