Insert met excenterring INA GRAE25-XL-NPP-B, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE25-XL-NPP-B
Rubix:03121412
Fabrikant:0008493750000
EAN:4012802800838


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : INA GRAE 25 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 21,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 25 mm |
| Koker | plastic |
| Dikte | 31 mm |
| Smeermiddel | initiële vetvulling, lithiumhoudend vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,04 excl. BTW
/ stuk
€ 47,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden