Insert met excenterring INA GRAE25-NPP-B-FA107/125.5, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm

GRAE rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:03127744
Fabrikant:0076159300000
EAN:4012802812169
INA GRAE 25 NPP/B/FA107/125.5 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte21,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 25 NPP/B/FA107/125.5 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B-FA107/125.5

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,91 excl. BTW
/ stuk
48,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.