Insert met excenterring SKF YEL 206-104-2F, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 48.4 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 206-104-2F
Rubix:03476380
Fabrikant:92691
EAN:7316577029768
SKF YEL 206-104-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte48,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 206-104-2F Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48,4x62x62 mm
Logistiek gewicht330 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte48,4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,61 excl. BTW
/ stuk
60,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.