Insert met excenterring INA GE70-XL-KRR-B, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 48.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE70-XL-KRR-B
Rubix:03160285
Fabrikant:0008777190000
EAN:4012802795011


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA GE 70 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 48,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,73 excl. BTW
/ stuk
€ 256,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden