Insert met excenterring INA RAE25-XL-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm
RAE..-NPP-B-lager
Zie technische informatieReferenties
INA:RAE25-XL-NPP-B-FA106
Rubix:03121536
Fabrikant:0008426640000
EAN:4012802787764

Productdetails : INA RAE 25 XL/NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Afdichting P, 2 deflectors van gegalvaniseerde metaalplaat, met tussendeel van NBR en axiale afdichtingslip (NPPB).
Klemlager RAE..-XL-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 21,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,76 excl. BTW
/ stuk
€ 44,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden