Insert met excenterring SKF YEL 208-2F/W64, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 56.3 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YEL 208-2F/W64
Rubix:03805018
Fabrikant:233843
EAN:07316572556313
SKF YEL 208-2F/W64 Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte56,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 208-2F/W64 Y-LAGER


Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht697 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte56,3 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 307,28 excl. BTW
/ stuk
€ 371,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.