Insert met excenterring INA E50-XL-KLL, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:E50-XL-KLL
Rubix:03121326
Fabrikant:0008523920000
EAN:4064327885500
INA E 50 XL/KLL INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA E 50 XL/KLL INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers E..-KLL, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Breedte49,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring50 mm
Kokerpolyamide
Dikte22 mm
Smeermiddelga13 vet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,89 excl. BTW
/ stuk
137,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.