Insert met excenterring SKF YET 206-103 CWU, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30.16 mm | Breedte: 23.8 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 206-103 CWU
Rubix:03805044
Fabrikant:78541
EAN:7316570220568


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,16 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
Productdetails : SKF YET 206-103 CWU Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 232 g |
| Binnendiameter | 30,16 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,06 excl. BTW
/ stuk
€ 37,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen