Insert met excenterring INA E40-XL-KRR, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:E40-XL-KRR
Rubix:03121320
Fabrikant:0008128700000
EAN:4012802782769


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | laaggelegeerd, doorhardend chroomstaal (lagerstaal volgens iso 683-17) |
Productdetails : INA E 40 XL/KRR INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers E..-KRR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | laaggelegeerd, doorhardend chroomstaal (lagerstaal volgens iso 683-17) |
| Breedte | 42,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Boring | 52,3 mm |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 56,5 mm |
| Smeermiddel | vet (ingevet; niet nasmeerbaar) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,57 excl. BTW
/ stuk
€ 82,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen