Insert met excenterring INA GE40-XL-KLL-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GE40-XL-KLL-B
Rubix:03129158
Fabrikant:0008521550000
EAN:4012802799958
INA GE 40 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GE 40 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KLL-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring40 mm
Kokerstaal
Dikte56,5 mm
Smeermiddell069 (ga22), lithiumzeep / esterolievet voor radiale inzetkogellagers, breed temperatuurbereik
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
€ 80,62 excl. BTW
/ stuk
€ 97,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.