Insert met excenterring INA E30-XL-KRR, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:E30-XL-KRR
Rubix:03121312
Fabrikant:0008049750000
EAN:4012802783667
INA E 30 XL/KRR INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA E 30 XL/KRR INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers E..-KRR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte36,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring30 mm
Kokerpolyamide
Dikte48,5 mm
Smeermiddelsmering met vet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,71 excl. BTW
/ stuk
58,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.