Insert met excenterring SKF YEL 204-2F, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 43.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 204-2F
Rubix:03045286
Fabrikant:30283
EAN:7316571136707
SKF YEL 204-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte43,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 204-2F Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43,7x47x47 mm
Logistiek gewicht192 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte43,7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,59 excl. BTW
/ stuk
37,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.