Insert met excenterring SKF YEL 210-2F, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 62.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 210-2F
Rubix:03045302
Fabrikant:30319
EAN:7316570136180
SKF YEL 210-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 210-2F Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62,7x90x90 mm
Logistiek gewicht896 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Breedte62,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35,1 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23,2 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,01 excl. BTW
/ stuk
85,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.