Insert met excenterring SKF YEL 208-2RF/VL065, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.8 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 208-2RF/VL065
Rubix:03045297
EAN:7316570355062
SKF YEL 208-2RF/VL065 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte42,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 208-2RF/VL065 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte42,8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,83 excl. BTW
/ stuk
86,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.