Insert met excenterring INA GRAE30-XL-NPP-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE30-XL-NPP-B
Rubix:03121416
Fabrikant:0008494050000
EAN:4012802800814
INA GRAE 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte23,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring30 mm
Kokerpolyamide
Dikte35,8 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,49 excl. BTW
/ stuk
56,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.